Korpusy indeksowalne

Niezależnie od tego, czy szlifujesz, usuwasz, tniesz czy wiercisz, wymienne korpusy są różnorodnymi i wszechstronnymi niezbędnikami dla każdego freza. Wybór wymiennych korpusów i frezów w Cromwell jest niezwykle zróżnicowany, aby zaspokoić potrzeby każdego inżyniera i oferuje niezbędne części zamienne oraz różnorodne głowice do określonego kształtowania. Z renomowanych marek obróbki metali, takich jak Sandvik Coromant© i ISCAR©, nasza oferta zapewnia ekspertną precyzję, wysoką jakość i doskonałe osiągi.

Czym są wymienne korpusy?
Wymienne korpusy to wycinaki, które można wyjmować z głównego narzędzia frezującego. Termin „wymienne" oznacza, że głowica może być wymieniana, odwracana, obracana lub manipulowana, aby stworzyć różne efekty na materiał, który jest cięty lub frezowany.

Kiedy używa się wymiennych korpusów?
Wymienne korpusy pozwalają na większą wszechstronność podczas korzystania z frezów, ponieważ mogą być one usuwane i zmieniane bez zakłócania geometrii pierwotnego narzędzia. Zazwyczaj są one stosowane zamiast jednolitych narzędzi, ponieważ istnieje znaczna korzyść z możliwości odnawiania krawędzi tnącej i ostrzenia narzędzia frezującego bez konieczności usuwania narzędzia tnącego z korpusu lub linii produkcji. Wymienna korpusy mogą być używane do szlifowania, wiercenia lub usuwania materiałów z przedmiotu lub produktu, są one zatem niezbędnym elementem podczas korzystania z frezów.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze wymiennych korpusów
• Typ - Termin „wymienne korpusy" obejmuje całą gamę głowic i mocowań do frezów. Cromwell oferuje ogromny wybór wszechstronnych głowic i wymiennych korpusów, dlatego zrozumienie, które z nich jest najlepsze dla Twoich potrzeb tnących i frezarskich, jest konieczne. Kilka standardowych wymiennych korpusów obejmuje frezy do powierzchniowania, frezy do obróbki obwiedniowej, frezy do frezowania otworów i śrubki wkładek.

• Zastosowania frezowania - Istnieje wiele różnych zastosowań, które mogą wpłynąć na to, jak działają Twoje wymienne korpusy i frezy, oraz na to, do czego są one używane. Typowe zastosowania obejmują: powierzchniowanie, spoczywanie, frezowanie szczelin, frezowanie boczne i profilowanie.

Często zadawane pytania
Z czego wykonane są wymienne korpusy, aby ciąć lub kształtować materiały?

Najczęściej wymienne korpusy, które można wyjmować z narzędzi frezarskich, są wykonane z korpusu stalowego, co pozwala na dokładne pozycjonowanie i precyzyjne, ostre cięcie.

Na jakich materiałach można używać wymiennych korpusów?

Istnieje ogromny zakres materiałów i produktów, na których można stosować narzędzia frezujące, w tym aluminium, mosiądz, tytan, cynk, stal, nikiel i wiele innych metali.