zł1482.66
Bez podatku VAT
zł1823.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Duży dodatni kąt natarcia, 45o kąt przystawienia głowicy frezarskiej zmniejszają siły skrawania i umożliwiają stosowanie dużego posuwu na obrabiarce o ograniczonej wydajności. Śruby z gniazdem typu Torx pozwalają na dobre odprowadzenie wiórów. Plazmowa jonowa powłoka daje dłuższą żywotność narzędzia i jego większą twardość to jest większą odporność na zużycie. Wewnętrzne chłodzenie jako standard.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
EAN | 5036140082830 |
ECLASS Code | 28039190 |
Głębokość cięcia | 6mm |
Kąt krawędzi tnącej | 45° |
Liczba wkładek | 6 |
Maksymalna średnica cięcia | 80mm |
Nr części MFR | 849.080PIZ/C |
Oznaczenie ISO | XP-45C |
Rozmiar wstaw | 1204 |
Średnica otworu | 27mm |
Styl uchwytu narzędziowego | Frezarka |
Typ mocowania wkładki | Przykręcane |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | Kwadrat |
Wstaw styl | SEHT SEHW |
Wysokość | 50mm |
Zastosowanie frezowania | Okładzina |