zł1315.20
Bez podatku VAT
zł1617.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
EAN | 5036140029545 |
ECLASS Code | 28039190 |
Głębokość cięcia | 8mm |
Kąt krawędzi tnącej | 90° |
Liczba wkładek | 5 |
Maksymalna średnica cięcia | 63mm |
Materiał uchwytu narzędziowego | Stal |
Nr części MFR | 920.063PIZ/C |
Oznaczenie ISO | XP-90C 63 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Średnica otworu | 22mm |
Styl uchwytu narzędziowego | Frez muszlowy |
Typ mocowania wkładki | Śruba środkowa zaciskowa |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | Równoległobok |
Wstaw styl | APKT APXT |
Wysokość | 50mm |
Zastosowanie frezowania | Ustawianie na ramieniu |