zł1015.04
Bez podatku VAT
zł1248.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
EAN | 5036140029521 |
ECLASS Code | 28039190 |
Głębokość cięcia | 5mm |
Kąt krawędzi tnącej | 90° |
Liczba wkładek | 3 |
Maksymalna średnica cięcia | 20mm |
Materiał uchwytu narzędziowego | Stal |
Nr części MFR | 924.020PIZ/C |
Oznaczenie ISO | XP-90C 20 |
Rozmiar wstaw | 1003 |
Średnica otworu | 20mm |
Styl uchwytu narzędziowego | Frez końcowy |
Typ mocowania wkładki | Przykręcane |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | Równoległobok |
Wstaw styl | APKT APXT |
Wysokość | 110mm |
Zastosowanie frezowania | Okładzina Profilowanie |