zł637.20
Bez podatku VAT
zł783.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
EAN | 5036140082809 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt krawędzi tnącej | 90° |
Liczba wkładek | 3 |
Maksymalna średnica cięcia | 32mm |
Materiał uchwytu narzędziowego | Powłoka plazmowo-jonowa |
Nr części MFR | 921.032PIZ/C |
Oznaczenie ISO | XP-90C 32 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Średnica otworu | 25mm |
Styl uchwytu narzędziowego | Frez końcowy |
Typ mocowania wkładki | Śruba zaciskowa |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | 85° Paralelogram |
Wstaw styl | APKT |
Wysokość | 126mm |
Zastosowanie frezowania | Profilowanie Rowków |