Indexa

SCM1045C KRÓTKI WIERCIAK DO MIEJSCOWEGO WIERCENIA / FREZARKA DO WYGŁADZANIA

SKU:

IND1398050K

zł1211.20

Bez podatku VAT

zł1489.78

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    'Multi Pro Mini' - do płytek C22 GUX


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    105mm

    Dołączony kąt

    90°

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140082953

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    4mm

    Liczba wkładek

    1

    Maksymalna średnica cięcia

    8mm

    Oznaczenie ISO

    SCM 1045C

    Średnica trzpienia

    10mm

    Typ mocowania wkładki

    Nachylone mocowanie śrub

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw styl

    C22 GUX

    Wysokość

    105mm

    Zastosowanie frezowania

    Fazowanie krawędzi Namierzanie