zł4090.33
Bez podatku VAT
zł5031.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Przeznaczony jest do obróbki mechanicznej przedmiotow w wielu pozycjach kątowych ustawionych wstępnie lub nastawianych ręcznie. Dokładność ustawienia 25 sekund. Posiadaja dwa rodzaje podziału: podział przez pierścien ze skalą od 0 do 360° o podziałce co 1°, podział za pomocą urządzenia zatrzaskowego na 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24 części bez konieczności wymiany tarczy podziałowej. Przyrząd wyposażony jest
w standardowy uchwyt tokarski samocentrujący 3-szczękowy z kompletami szczęk zewnętrzych i wewnętrznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
A | 260mm |
B | 220mm |
Brand | Indexa |
C | 167mm |
D | 220mm |
E | 18mm |
EAN | 5036140070752 |
F | 197.5mm |
G | 155.5mm |
H | 130mm |
I | 70mm |
J | 130mm |
K | 16mm |
Materiał | Cast Iron |
Nr części MFR | 0210K |
Średnica uchwytu | 167mm |
UNSPSC Code | 23152201 |
Waga | 17.8kg |