zł3505.95
Bez podatku VAT
zł4312.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ SOPP
Niezależna przekładnia ślimakowa zapewnia szybkie indeksowanie. Jeden obrót rękojeści jest równy 4° na kołnierzu. Stół jest wykonany z wysokiej klasy żeliwa. W pionowej pozycji stół działa jako przyrząd podziałowy oraz jako standardowy stół podziałowy do cięcia, skrawania, wytaczania, pozycjonowania kątowego etc. Dodatkowe tarcze podziałowe są dostępne do nabycia oddzielnie.
Precyzja:
Tolerancja równoległości płyty do podstawy: 0.020mm
Tolerancja bicia powierzchni płyty roboczej: 0.015mm
Tolerancja bicia gniazda cylindrycznego: 0.020mm
Tolerancja bicia gniazda stożkowego: 0.020mm
Tolerancja prostopadłości płyty do podstawy: 0.010mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
A | 328mm |
B | 286mm |
Brand | Indexa |
Centre Hole M | 3 MT |
E | 14mm |
EAN | 5036140059900 |
F | 253mm |
G | 14mm |
H | 110mm |
Ilość rowków T | 6 |
J | 16mm |
L | 241mm |
Materiał | Żeliwo |
Maximum Capacity C | 170mm |
N | 106mm |
P | 48mm |
Q | 125mm |
Średnica D | 250mm |
Średnica uchwytu | 250mm |
UNSPSC Code | 23152201 |
Waga | 57kg |