zł5157.43
Bez podatku VAT
zł6343.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ SOPP
Niezależna przekładnia ślimakowa zapewnia szybkie indeksowanie. Jeden obrót rękojeści jest równy 4° na kołnierzu. Stół jest wykonany z wysokiej klasy żeliwa. W pionowej pozycji stół działa jako przyrząd podziałowy oraz jako standardowy stół podziałowy do cięcia, skrawania, wytaczania, pozycjonowania kątowego etc. Dodatkowe tarcze podziałowe są dostępne do nabycia oddzielnie.
Precyzja:
Tolerancja równoległości płyty do podstawy: 0.020mm
Tolerancja bicia powierzchni płyty roboczej: 0.015mm
Tolerancja bicia gniazda cylindrycznego: 0.020mm
Tolerancja bicia gniazda stożkowego: 0.020mm
Tolerancja prostopadłości płyty do podstawy: 0.010mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
A | 410mm |
B | 360mm |
Brand | Indexa |
Centre Hole M | 4 MT |
E | 18mm |
EAN | 5036140059917 |
F | 320mm |
G | 18mm |
H | 120mm |
Ilość rowków T | 6 |
J | 16mm |
L | 273mm |
Materiał | Żeliwo |
Maximum Capacity C | 210mm |
N | 118mm |
P | 48mm |
Q | 140mm |
Średnica D | 320mm |
Średnica uchwytu | 320mm |
UNSPSC Code | 23152201 |
Waga | 92kg |