zł2085.35
Bez podatku VAT
zł2564.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
95° kąt przyłożenia, 7° płytka,
80° płytka rombowa dodatnia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość szyi (l2) | N/ Amm |
Dostawa chłodziwa | Wewnętrzne |
EAN | 5036140081659 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 95° |
Kąt prześwitu | 7° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba prętów w zestawie | N/ A |
Materiał trzpienia | Węglik |
Minimalna średnica otworu (D) | 12mm |
Od środka do końcówki tnącej | 5.5mm |
Oznaczenie ISO | E10M SCLCR 06 |
Rozmiar wstaw | 602 |
Średnica trzpienia | 10mm |
Styl uchwytu narzędziowego | SCLC |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 6.5mm |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 6.35mm |
Wysokość cięcia (h1) | 5mm |
Wysokość trzonu (h) | 9mm |