zł794.68
Bez podatku VAT
zł977.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
95° kąt przyłożenia,
80° płytki ujemne ‘trigon’.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 200.00mm |
Długość szyi (l2) | 44.00mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081611 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 95° |
Kąt prześwitu | 0° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 19.00mm |
Nr części MFR | S16R-PWLNL06 |
Od środka do końcówki tnącej | 10mm |
Oznaczenie ISO | S16R PWLNR 06 |
Rozmiar wstaw | 604 |
Średnica trzpienia | 16.00mm |
Styl uchwytu narzędziowego | PWLN |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 6.50mm |
Wstaw kształt | Trigon |
Wstaw styl | WN_G |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52mm |
Wysokość cięcia (h1) | 9.00mm |
Wysokość trzonu (h) | 15.00mm |