Indexa

KOMPLET NOZY WYTACZAKOW QBC-06

SKU:

IND1069980K

zł1469.00

Bez podatku VAT

zł1806.87

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    QBC-06 Quad Bore Holder- SCLC R.
    Featuring 4 SCLCR 95° approach screw-on boring bars in 6, 8, 10 and 12mm diameter, the bars use a CCMT 06 insert. For small diameter bores on manual and CNC lathes. Uses CCMT 06 inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Dostawa chłodziwa

    Wewnętrzne

    EAN

    5036140082199

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    4

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    IND1069980K

    Oznaczenie ISO

    SCLCR

    Rozmiar wstaw

    604

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLC

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Zestaw wytaczadeł

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT