zł498.00
Bez podatku VAT
zł612.54
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
45° approach for 11° positive square inserts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 28mm |
Długość szyi | 28mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080133 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 45 |
Kąt prześwitu | 11 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | CSSPR2525M12 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 32mm |
Oznaczenie ISO | CSSPR 2525M12 |
Rozmiar wstaw | 1203 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | CSSP |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Zacisk górny i blokada pinezkowa |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 12 |
Wstaw kształt | Kwadrat |
Wstaw styl | SP_N SP_R |
Wstaw wpisany okrąg | 12.7 |
Wysokość cięcia (h1) | 25mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |