zł380.30
Bez podatku VAT
zł467.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
45° boczny kąt przyłożenia.
płytki kwadratowe ujemne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 100mm |
Długość nasady (l2) | 22mm |
Długość szyi | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140364219 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 45 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | PSSNR1616H09 |
Od środka do końcówki tnącej | 20mm |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 20mm |
Oznaczenie ISO | PSSNR 1616H09 |
Rozmiar wstaw | 903 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | PSSN |
Szerokość trzonu (b) | 16mm |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | Kwadrat |
Wstaw styl | SN_A SN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 16mm |
Wysokość trzonu (h) | 16mm |