zł599.80
Bez podatku VAT
zł737.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
45° boczny kąt przyłożenia.
płytki kwadratowe ujemne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 170mm |
Długość nasady (l2) | 42mm |
Długość szyi | 42mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080683 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 45 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | PSSNR3232P19 |
Od środka do końcówki tnącej | 40mm |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 40mm |
Oznaczenie ISO | PSSNR 3232P19 |
Rozmiar wstaw | 1906 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | PSSN |
Szerokość trzonu (b) | 32mm |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | Kwadrat |
Wstaw styl | SN_A SN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 32mm |
Wysokość trzonu (h) | 32mm |