zł330.30
Bez podatku VAT
zł406.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość nasady (l2) | 34mm |
Długość szyi | 34mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140080843 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 95 |
Kąt prześwitu | 0 |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Od środka do końcówki tnącej | 32mm |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 32mm |
Oznaczenie ISO | PWLNL 2525M06 |
Rozmiar wstaw | 604 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | PWLN |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | 80° Trójkąt |
Wstaw styl | WN_A WN_G |
Wysokość cięcia (h1) | 25mm |
Wysokość trzonu (h) | 25mm |