Indexa

NOZ TOKARSKI SSDCN 1616H09

SKU:

IND1065180K

zł307.40

Bez podatku VAT

zł378.10

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    45° Czołowy kąt przyłożenia,
    7° płytka kwadratowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081161

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SSDCN1616H09

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    8mm

    Oznaczenie ISO

    SSDCN 2020K12

    Rozmiar wstaw

    09T3

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    SSDC

    Szerokość trzonu (b)

    15mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    12

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    16mm

    Wysokość trzonu (h)

    15mm