Indexa

NOZ TOKARSKI SSDCN 1212F09

SKU:

IND1065160K

zł349.97

Bez podatku VAT

zł430.46

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    45° Czołowy kąt przyłożenia,
    7° płytka kwadratowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    80mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081154

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SSDCN1212F09

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    6mm

    Oznaczenie ISO

    SSDCN 1616H09

    Rozmiar wstaw

    09T3

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    SSDC

    Szerokość trzonu (b)

    12mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    9

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    12mm

    Wysokość trzonu (h)

    12mm