zł535.82
Bez podatku VAT
zł659.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
72.5° kąt położenia,
35° płytki rombowe dodatnie z podcięciem 5°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 170mm |
Długość nasady (l2) | 28mm |
Długość szyi | 28mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081383 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 72.5 |
Kąt prześwitu | 5 |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | SVVBN3225P16 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 13.1mm |
Oznaczenie ISO | SVVBN 3225P16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Styl trzpienia | Prosto |
Styl uchwytu narzędziowego | SVVB |
Szerokość trzonu (b) | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16 |
Wstaw kształt | Romb 35 |
Wstaw styl | VB_A VB_M VB_T |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52 |
Wysokość cięcia (h1) | 32mm |
Wysokość trzonu (h) | 32mm |