zł1.24
Bez podatku VAT
zł1.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła grupy Senator poddawane s... walcowaniu, które powoduje molekularne rozci...gnięcie ziarnistości w strukturze, a tym samym wpływa na kształtowanie wyj...tkowej wytrzymałości narzędzi. Końcówki wierteł s... dodatkowo szlifowane w celu poprawy efektywnego wiercenia. Przeznaczenie: materiały drewniane, plastik oraz stal. Wyk.wg: BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.
19-sztukowy zestaw zawartość (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita długość | 57mm |
Długość fletu | 30mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140159105 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Kute w rolce |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica wiertła metryczna | 2.5mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |