zł556.60
Bez podatku VAT
zł684.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 and 10.0mm.
Increments of 0.05mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
EAN | 4031093009980 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 118° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 19 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 1 |
Nr części MFR | 00201 000.013 |
Przyrost rozmiaru | 0,5 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1mm to 10mm x 0.5mm |
Seria | 201 |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Stosunek głębokości x średnicy | 5xD |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |