zł11.30
Bez podatku VAT
zł13.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Series A002 - Metric
Standard helix, right hand, wider flutes. 118° point geometry. Suitable for general purpose drilling. TiN coated on working part of the tool. Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 49mm |
Długość fletu | 24mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 7320760376041 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Wzmocniony |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A0022.0 |
Seria | A002 |
Średnica wiertła metryczna | 2mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Końcówka TiN |