zł1526.00
Bez podatku VAT
zł1876.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dormer No.204 Drill Set contains in increments of 0.5mm Metric sizes:
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
EAN | 7320760385449 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 118° |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 25 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 1 |
Nr części MFR | A095204 |
Przyrost rozmiaru | 0,5 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1mm to 13mm x 0.5mm |
Seria | A095 |
Standardy spełnione | BS 328 |
Stosunek głębokości x średnicy | 4xD |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ fletu | Flaut spiralat |
Typ obudowy | Plastic |
Typ punktu | Punct de scindare |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Końcówka TiN |