Kennedy

Wiertła wysokowydajne HSS-Co 8% wzmocnione, chwyt prosty - Metryczne

Dostępne 71 opcje.

Wysokowydajne wiertła wykonane z 8% stali kobaltowej z doskonałą odpornością na temperaturę. Do wiercenia w stali o wytrzymałości na rozciąganie do 1,400 N/mm2, w bardzo twardym brązie i stali nierdzewnej, jak również w stalach żaroodpornych i kwasoodpornych. Kąt wierzchołkowy: 135°. Kąt pochylenia linii śrubowej: normalny. Kąt ścinu: normalny. Tolerancje: średnica części tnącej: h8, średnica chwytu: f11.
Wykonane zgodnie z: BS 328, DIN 338B.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 48

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 48