zł5.79
Bez podatku VAT
zł7.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajne wiertła wykonane z 8% stali kobaltowej z doskonałą odpornością na temperaturę. Do wiercenia w stali o wytrzymałości na rozciąganie do 1,400 N/mm2, w bardzo twardym brązie i stali nierdzewnej, jak również w stalach żaroodpornych i kwasoodpornych. Kąt wierzchołkowy: 135°. Kąt pochylenia linii śrubowej: normalny. Kąt ścinu: normalny. Tolerancje: średnica części tnącej: h8, średnica chwytu: f11.
Wykonane zgodnie z: BS 328, DIN 338B.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 46mm |
Długość fletu | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140272552 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Wzmocniony |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica wiertła metryczna | 1.9mm |
Standardy spełnione | DIN 338B |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Tlenek brązu |