zł47.69
Bez podatku VAT
zł58.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone "na niebiesko". Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z norm...: BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N
& ANSI B94 - 11M.
Zawartość: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4
Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11. Wykonane wg BS 328/DIN338RN.
Warstwa Black finish (wiertła czernione)
Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003392 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba rusztów | 13 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Przyrost rozmiaru | 1/64 cala |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1/16 cala do 1/4 cala x 1/64 cala |
Standardy spełnione | ANSI B94-11M BS 328 |
System pomiarowy | Cal |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |