zł2559.48
Bez podatku VAT
zł3148.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Boczne radełkowanie do czoła lub powierzchni bocznej. Do użycia z
krążkami wielkości: 25x10x16 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | JHL |
Compatible Knurl Dimensions | 25mm x 10mm x 16mm |
EAN | 5036140088795 |
Krążki zamontowane | - 3110B and - 3210B |
Nr części MFR | 90-861502 |
Number of Knurls Held | 2 |
Toolholder Application | Up to Face Up to Shoulder |
UNSPSC Code | 23242118 |
Wymiary | 3-3/8 x 13/16 x 1in. |