Knurling

Narzędzia do knurlingu to narzędzia tokarskie, które są wykorzystywane w przemyśle narzędziowym do tworzenia wzorów na metalu. W Cromwell mamy szeroki wybór narzędzi do knurlingu od dostawcy JHL.

Co to są narzędzia do knurlingu?
Narzędzia do knurlingu to narzędzia tokarskie zaprojektowane do tworzenia regularnego wzoru na powierzchni części, zwykle metalowych, celem zwiększenia chwytu, ale także dla celów estetycznych. Mogą służyć do tworzenia prostych i ukośnych wzorów lub kombinacji krzyżujących się, tworząc kształt diamentu.

Po co używać narzędzi do knurlingu?
Narzędzia do knurlingu tworzą różne wzory, które pomagają w zwiększeniu tarcia podczas chwytania części lub narzędzia i redukują ślizganie się.

Kiedy używać narzędzi do knurlingu?
Narzędzia do knurlingu są używane w tokarkach do generowania wzoru knurlingu na detalu. Kawałek metalu jest trzymany w prostej pozycji na tokarce, a narzędzie do knurlingu jest przesuwane w kierunku detalu, tworząc wzór. Narzędzia do knurlingu są używane w wielu zastosowaniach i branżach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, przemysłowym, lotniczym, laboratoriach mechanicznych i nie tylko.

Rodzaje narzędzi do knurlingu
Dostępnych jest wiele różnych rodzajów narzędzi do knurlingu, z różnymi cechami i korzyściami. Aby ułatwić ich zrozumienie, Cromwell podał przykłady najbardziej popularnych typów poniżej.

Rozważenia podczas wyboru narzędzi do knurlingu
• Wzór/Styl knurlingu - Istnieją różne wzory knurlingu, które tworzą różne wzory. Na przykład istnieją prawostronne i lewostronne ukośne knurle, które każdy tworzą inny wzór.
• Typ cięcia - Pożądana głębokość cięcia może być osiągnięta poprzez użycie różnych typów cięć: średnie, drobne i grube - każde dają inne ostateczne wykończenie.

FAQ
W jakich aplikacjach używa się knurlingu?
Knurling występuje w wielu branżach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, przemysłowym, a nawet lotniczym. Entuzjaści podnoszenia ciężarów mogą rozpoznać wzory na sztangach, które zostały stworzone przy użyciu narzędzia do knurlingu.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.