Indexa

160mm HARD INSIDE LATHE CHUCK JAWS

SKU:

IND4901250K

zł576.53

Bez podatku VAT

zł709.13

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Hard Jaws - Outside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500. Chuck jaws supplied in sets of three.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    70mm

    B

    20mm

    Brand

    Indexa

    C

    53mm

    D

    8mm

    E

    8mm

    EAN

    5036140365872

    ECLASS Code

    21020490

    F

    10mm

    G

    19mm

    H

    45mm

    Pasuje do Chucka

    160mm

    UNSPSC Code

    27112807