Indexa

315mm HARD OUTSIDE LATHECHUCK JAWS

SKU:

IND4901080K

zł1123.18

Bez podatku VAT

zł1381.51

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Do uchwytów samocentrujących (IND-475) - Indexa 3200 i 3500. Szczęki dostarczane w zestawach po trzy sztuki.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    125mm

    B

    32mm

    Brand

    Indexa

    C

    73mm

    D

    12.7mm

    E

    12mm

    EAN

    5036140244863

    ECLASS Code

    21020490

    F

    18mm

    G

    34.5mm

    H

    83mm

    Pasuje do Chucka

    315mm

    UNSPSC Code

    27112807