Indexa

315mm HARD INSIDE LATHE CHUCK JAWS

SKU:

IND4901280K

zł1123.18

Bez podatku VAT

zł1381.51

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Hard Jaws - Outside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500. Chuck jaws supplied in sets of three.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    125mm

    B

    32mm

    Brand

    Indexa

    C

    73mm

    D

    12.7mm

    E

    12mm

    EAN

    5036140244894

    ECLASS Code

    21020490

    F

    18mm

    G

    34.5mm

    H

    83mm

    Pasuje do Chucka

    315mm

    UNSPSC Code

    27112807