noscriptIndexa 80/85mm HARD INSIDE LATHECHUCK JAWS | Cromwell Tools

Indexa

80/85mm HARD INSIDE LATHECHUCK JAWS

SKU:

IND4901210K

zł314.18

Bez podatku VAT

zł386.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hard Jaws - Outside
    For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500. Chuck jaws supplied in sets of three.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    32mm

    B

    11mm

    Brand

    Indexa

    C

    28mm

    D

    6mm

    E

    6mm

    EAN

    5036140365841

    ECLASS Code

    21020490

    F

    6mm

    G

    9.5mm

    H

    21mm

    Pasuje do Chucka

    80 85mm

    UNSPSC Code

    27112807