Kennedy

BO05 SERRATED SOFT JAWS 5" (SET-3)

SKU:

KEN4905550K

zł784.96

Bez podatku VAT

zł965.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    57mm

    B

    35mm

    Brand

    Kennedy

    C

    25mm

    D

    10mm

    EAN

    5036140345201

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    BO05

    Pasuje do Chucka

    135mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 66