zł2629.44
Bez podatku VAT
zł3234.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ 003-204 Mocowany od tyłu. Żeliwny uchwyt 3-szczękowy z osadzeniem cylindrycznym. DIN 6350 (odmiana A) Trzyszczękowy, z osadzeniem cylindrycznym z pogłębieniem. Produkowane według dobrze sprawdzonego w praktyce rozwiązania konstrukcyjnego do uniwersalnego zastosowania. Spirale są odkuwane, wyważane i hartowane. Czoła gwintu są szlifowane po obu stronach. Wszystkie modele mają smarowniczki umożliwiające łatwe smarowanie i są wyposażone w dwa zestawy jednolitych szczęk schodkowych - zewnętrznych i wewnętrznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140024038 |
ECLASS Code | 21020490 |
Góra | Tył |
Materiał | Żeliwo |
Otwór przelotowy | 76mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt do tokarki spiralnej |
Średnica uchwytu | 250mm |
Standardy spełnione | DIN 6350 (form A) |
Szczęki | 3 |
UNSPSC Code | 27112807 |