SwissTech

WIERTLO CYLINDRYCZNE HSS-Co WZMOCN DLUGIE 5.20mm

SKU:

SWT1254052A

zł34.10

Bez podatku VAT

zł41.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Paraboliczne ostrze narzędzia pozwala na szybsze pozbycie sie wiórów co z kolei wpywa na bardziej efektywne wiercenie w miękkich materiałach. Do twardych stali stopowych i niestopowych o twardości do 1300N/mm2. Kąt wierzchołkowy 130° wg DIN 1412C. Wykonano zgodnie z normą: DIN 1432C 340 RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    132mm

    Długość fletu

    87

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140197015

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Wzmocniony

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    28°

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Seria

    4000

    Średnica wiertła metryczna

    5.2

    Standardy spełnione

    BS 328

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Długie serie

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane