zł152.71
Bez podatku VAT
zł187.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lewostronna spirala, prawostronne cięcie. Wykonano zgodnie z: BS 328-4.
INCH TOLERANCES:
Średnica: ~ up to 1/8". Limity tolerancji: High +0.0003, Low -0.0001.
Średnica: Over 1/8" ~ up to 15/64". Tolerance: Wysoka+0.0004, Niska-0.0002.
Średnica: Over 15/64" ~ up to 3/8". Tolerance: Wysoka+0.0005, Niska-0.0002.
Średnica: Over 3/8" ~ up to 5/8". Tolerance: Wysoka+0.0006, Niska-0.0003.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | 0.0005 - 0.0002 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140372481 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Standardowa długość |
Standardy spełnione | BS 328-4 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |