zł782.30
Bez podatku VAT
zł962.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric.
Used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies.
Manufactured to BS 328-4.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | 0.012 - 0.006 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 93mm |
Długość fletu | 124 |
EAN | 5036140177277 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj długości | Bardzo długie |
Rozmiar trzpienia stożkowego | 1 |
Średnica rozwiertarki | 10mm |
Standardy spełnione | BS 328-4 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Stożek |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |