zł48.96
Bez podatku VAT
zł60.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z: DIN 212.
Tolerancja metryczna (do H7)
Średnica: ~ aż do 5.50. Limity tolerancji: +0.004, -0.000.
Średnica: Ponad 5.50 ~. Limity tolerancji: +0.005, -0.000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | 0.004 - 0.000 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 75mm |
Długość fletu | 19 |
EAN | 5036140178373 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Średnica rozwiertarki | 4mm |
Standardy spełnione | DIN 212 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Uchwyt |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |