zł153.17
Bez podatku VAT
zł188.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Używane to wykonywania wykończeń mieszczącywch się w granicach tolerancji poprzez poszerzanie poprzednich otworów do porządanej wielkości. 45° obniżony nakrój. Wykonano zgodnie z: BS 328-4.
Tolerancja metryczna (do H7)
Średnica: ~ aż do 3.00. Limity tolerancji: +0.008, -0.007.
Średnica: Ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.010, -0.005.
Średnica: Ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Limity tolerancji: +0.012, -0.006.
Średnica: Ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Limity tolerancji: +0.015, -0.008.
Średnica: Ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Limity tolerancji: +0.017, -0.009.
Średnica: Ponad 30.00 ~ aż do 50.00. Limity tolerancji: +0.021, -0.012.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | +0.012 to -0.006 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 127mm |
Długość fletu | 62 |
EAN | 5036140177970 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar trzpienia stożkowego | 1 |
Średnica rozwiertarki | 9mm |
Standardy spełnione | BS 122 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Stożek |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |