Frezy obrotowe do obrabiarek

Upływ czasu doprowadził do tego, że Cromwell oferuje szeroki wybór frezów obrotowych idealnych do zastosowań w obróbce metali. Dzięki dobrze znanych markom, takim jak Dormer, York i Kennedy, masz pewność znalezienia właściwego narzędzia i jakości.

Czym są frezy obrotowe?
Frez obrotowy, to narzędzie obróbcze, które służy do usuwania materiału z obrabianej części przez obrót z dużą prędkością. Można je stosować w kilku zastosowaniach obróbki metali, w tym w usuwaniu gratów, kształtowaniu i powiększaniu otworów. Zazwyczaj wykonane są z węglika wolframu lub stali szybkotnącej, i mogą być używane na szeroką gamę metali (szczególnie frezy węglikowe), od miękkich metali jak aluminium do stali nierdzewnej.

Frezy węglikowe wolframu są zazwyczaj stosowane do twardszych metali, ponieważ cechują się większą twardością i odpornością na ciepło. Frezy HSS są głównie używane do miękkich metali, ponieważ mają mniejszą tolerancję na ciepło i zużycie, chociaż są mniej kruche niż frezy węglikowe.

Oprócz różnych materiałów produkcyjnych istnieją również różne rodzaje ostrzy i kształty głowic, które są odpowiednie dla różnych zastosowań.

Rodzaje frezów

Ostrze tnące frezu obrotowego to koniec, który usuwa materiał obrabiany z obrabianej części, zwykle istnieją dwa rodzaje cięć: pojedyncze cięcie (nazywane również cięciem aluminiowym) i podwójne cięcie (często nazywane cięciem diamentowym).

Pojedyncze cięcie posiada pojedynczą spiralną rowkowaną w prawo i są najczęściej stosowane w materiałach żelaznych, takich jak żeliwo, miedź i aluminium. Zapewniają one szybsze cięcie z minimalnym zapychaniem, ale tracą dokładność wykończenia.

Podwójne cięcie mają zarówno kąty tnące prawo- jak i lewoskrętne i są powszechnie stosowane do twardych metali, aby uzyskać drobniejsze wykończenie.

Oprócz typów cięcia, kształty głowic frezów obrotowych określają, do jakich zastosowań są najlepiej używane.

Koniec cylindryczny - Ten kształt głowicy jest idealny do frezowania powierzchni, narożników pod kątem prostym.
Kulisty cylindryczny - Te typy frezów są używane do obróbki konturów i łuków okręgu.
Kulisty kształt - Te frezy są zazwyczaj używane do frezowania zakończeń zaokrąglonych i przygotowywania powierzchni do spawania.
Owalny kształt - Owalna głowica jest głównie używana do konturowania zaokrąglonych i frezowania zakończeń.
Drzewo kształtu o zaokrąglonym czubku - Głównie używane w konturowaniu o wielu kątach, te frezy są zaokrąglone i wąskie.
Konkowe drzewo o zaokrąglonym czubku - Te typy frezów są głównie używane do powiększania otworów, zaokrąglonych krawędzi i wąskich miejsc.
Kształt płomienia - Stosowane w aplikacjach związanych z frezowaniem krawędzi zaokrąglonych i przygotowywaniem do spawania.
Drzewo kształtu z ostrym czubkiem - Te frezy są stosowane w konturowaniu o wielu kątach, punktowych i wąskich miejscach.
Rozważania przy wyborze frezu obrotowego

Oprócz powyższych informacji wielkość frezu jest również czynnikiem decydującym o jego zastosowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, mniejsze frezy obrotowe są stosowane do uzyskania drobniejszego, gładkiego wykończenia, podczas gdy większe frezy są stosowane w aplikacjach wymagających dużej i szybkiej obróbki.

FAQ

Do czego służą frezy obrotowe?

W zasadzie frezy obrotowe służą do usuwania materiału z obrabianej części. W zależności od rodzaju frezu, mogą być stosowane w kilku branżach wokół obróbki metali. Typowe zastosowania obejmują produkcję narzędzi, ponieważ frezy węglikowe są wystarczająco twarde, aby obrabiać stal narzędziową.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 228

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 228