zł346.51
Bez podatku VAT
zł426.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygniataki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 137mm |
Długość gwintu | 32mm |
EAN | 5036140277908 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M16 |
Średnica trzpienia | 12.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 10mm |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |