SKU:
SHR0852010F
zł133.63
Bez podatku VAT
zł164.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spiralne rowki
IS0 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182417 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/8 cala |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | BSP (F) |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 28 |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Wymiary standardowe | ISO 529 |