zł119.01
Bez podatku VAT
zł146.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygniataki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 41mm |
Długość gwintu | 8mm |
EAN | 5036140178830 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | M2 |
Średnica trzpienia | 2.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2mm |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |