Senator

Wkładka Prasy Do Wiertła Warsztatowego 75mm

SKU:

SEN4450750K

zł108.88

Bez podatku VAT

zł133.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przystosowane do użycia na wiertarkach kolumnowych, stołach roboczych we wszystkich lekkich pracach wiertarskich w garażach czy małych warsztatach. Żeliwny korpus posiada szczeliny, które są rozmieszczone tak, aby zmieścić wszystkie popularne podstawy stojaków wiertarskich. Uchwyt w kształcie T z regulacją dla
    dodatkowego nacisku.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140007048

    ECLASS Code

    21020601

    Szerokość szczęki

    75mm

    UNSPSC Code

    27112102

    Waga

    1.9kg

    Wysokość szczęki

    23mm