zł812.80
Bez podatku VAT
zł999.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For use with magnetic chucks that have parallel poles, so that the magnetic field can be extended to hold awkwardly shaped workpieces. Supplied in matched and numbered pairs. Machinable.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Uchwyty blokowe |
Brand | Eclipse Magnetics |
Długość | 60mm |
EAN | 5012095491057 |
ECLASS Code | 21049090 |
Nr części MFR | 950 |
Pojemność | 2410g |
Szerokość | 75mm |
UNSPSC Code | 27112109 |
Waga | 2.41kg |
Wymiary | 60mm x 75mm x 30mm |
Wysokość | 30mm |