zł13.30
Bez podatku VAT
zł16.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła kręte do muru i betonu z chwytem walcowym. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Zgodne z normą DIN 8039.
Średnie - Długość od 150.0mm do 160.0mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 150mm |
EAN | 5036140001558 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Średnica wiertła | 13mm |
Typ trzpienia | Prosto |
Typ wiertła | Wiertła do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |