zł2.63
Bez podatku VAT
zł3.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła kręte do muru i betonu z chwytem walcowym. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Zgodne z normą DIN 8039.
Standardowe - Długość od 75.0mm do 120.0mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 75mm |
EAN | 5036140001374 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Średnica wiertła | 4mm |
Typ trzpienia | Prosto |
Typ wiertła | Wiertła do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |