Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA C22 GUXNK5050 K10 TIN

SKU:

YML1220080N

zł208.01

Bez podatku VAT

zł255.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pasuje do: Indexa Seiki Multi-Pro frezy trzpieniowe do nawierceń, rowka V, krawędzi otworu.


    Gatunki płytek - opis
    QM10 (ISO P10/M10/K10) Pokrywany Tin Uniwersalny gatunek do większości materiałów żelaznych i nieżelaznych.


    QS20 (ISO P20) Niepokrywany Gatunek do stali i do stali nierdzewnych.


    QC10 (ISO K10) Niepokrywany Gatunek do żeliwa, aluminium i materiałów nieżelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    6.5mm

    EAN

    5036140212619

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    80° Romb

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    C22GUX NK5050

    Oznaczenie ISO

    C22 GUX

    Producent

    QM10

    Promień narożnika

    0.2mm

    Rozmiar wstaw

    C22

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    GUX

    Wycięcie ISO

    k10 M10 P10

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie materiału

    żelzane