zł51.34
Bez podatku VAT
zł63.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
TPKN
K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.
QM3535 (P20 - P35) Pokryte TiAlN metodą PVD przeznaczone do frezowania stali. Uniwersalny gatunek płytek, który pokrywa szeroki zakres zastosowań ze względu na powłokę, zapewniające optymalną odporność na zużycie i wytrzymałość.
QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.
QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 22.00mm |
EAN | 5036140212299 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kształt | Trójkąt |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | TPKN 2204PDSR |
Producent | QM3535 |
Rozmiar wstaw | 2204 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.70mm |
Wstaw styl | TPKN |
Wycięcie ISO | P20 do P40 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zastosowanie materiału | Stal |