noscriptMilling Tools & Milling Cutters | Cromwell UK

Pistolety do klejenia, smarowania i smarowania

Tutaj w Cromwell posiadamy szeroki wybór narzędzi frezerskich, które odpowiadają każdej aplikacji frezowania. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, każdy profil narzędzia jest szlifowany zgodnie z rygorystycznymi normami, aby zapewnić precyzyjną obróbkę i właściwe wykończenie, którego szukasz.

Przeglądaj naszą ofertę wkładek frezerskich od znanych dostawców, takich jak Iscar®, Sandvik Coronmant® i Kennametal®.

Czym są narzędzia frezerskie?
Narzędzia frezerskie są używane w zautomatyzowanych maszynach CNC do produkcji produktów z metalu. Dostępne w wielu rodzajach, te narzędzia są zaprojektowane do konkretnych zadań frezowania w celu usuwania materiału zgodnie z wymaganiami projektu produktu.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi frezerskich?
Podczas gdy narzędzia frezerskie muszą być starannie wybierane do każdego zadania i ustawiane zgodnie z parametrami wymaganymi przez maszynę CNC, po ustawieniu zadania proces automatyczny przejmuje kontrolę i będzie konsekwentnie produkować identyczne produkty.

Kiedy używa się narzędzi frezerskich?
Narzędzia frezerskie są stosowane w aplikacjach masowej produkcji, gdzie precyzyjne usuwanie materiału zapewnia stały produkt za każdym razem. Wykorzystywane do obróbki części dla wielu branż, narzędzia frezerskie zapewniają efektywną i ekonomiczną produkcję.

Rodzaje narzędzi frezerskich
Na rynku dostępne są różne rodzaje narzędzi frezerskich, każde zaprojektowane w celu maksymalizacji produktywności. Przy wyborze narzędzia frezerskiego operator musi wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym typ, skok i geometrię narzędzia.

• Frezki stożkowe - Te frezki używają końca i boków narzędzia do cięcia wzdłużnego i poprzecznego.

• Frezki powierzchniowe - Usuwa materiał poziomo z powierzchni lub przedniej strony obrabianego elementu.

• Frezki otworowe - Frezy o kształcie cylindrycznym.

• Frezki kuliste - Służą do frezowania naroży i wykańczania.

• Frezki ostrzowe - Podobne do frezek stożkowych, te narzędzia posiadają ostrza po bokach i na powierzchni.

• Frezka gwintująca - Frezeruje gwintowane otwory pod toczenie gwintów.

Czego należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia frezerskiego
• Materiał - Charakterystyka materiału ujawni wszelkie problemy, z którymi narzędzie i operator będą musieli się zmierzyć, takie jak obrabialność, tolerancje i zdolność formowania wiórów.

• Maszyna - Wiek i stan maszyny frezerskiej oraz jej konfiguracje mogą pomóc zidentyfikować odpowiednie narzędzie do pracy.

• Wybór - Każdy rodzaj narzędzia frezerskiego ma swoje cechy i korzyści, które mogą być zaletą lub wadą dla wymaganej aplikacji.

• Krawędzie tnące - Liczba krawędzi tnących wpłynie na stabilność elementu i prędkość postępu.

• Geometria - Wybierz pomiędzy geometrią lekką, średnią lub ciężką, aby dopasować się do obrabianego elementu.

• Wrzeciono - Wybierz największy rozmiar wrzeciona, aby zapewnić stabilność podczas frezowania.

• Tworzenie wiórów - Wybór narzędzia z większą średnicą tnącą niż wymagane cięcie pomoże zmniejszyć tworzenie wiórów.

Słownik pojęć związanych z narzędziami frezerskimi
Chcemy, aby było Ci łatwiej, dlatego oto kilka kluczowych pojęć, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres i zastosowania.

• CNC - Frezarka sterowana numerycznie

• DC - Średnica frezu